※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 管接続口径NPT1/8 リード線取出方法(G) グロメット 注文コード20412727 品番VFS1220-3G-01N
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類NPT コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置ダブル 管接続口径NPT1/8 使用流体空気 ボディ形式(20) パイロット個別排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする