※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/8
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナルコネクタなし
注文コード
20412788
品番
VFS1220-5YOB-01F
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
G
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
G1/8
使用流体
空気
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード