※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2500
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
接続口径
(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
注文コード
20415545
品番
VFS2500-1FZB-02
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポート数
5
接続口径
(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード