曜日別特売
VFS3120-3EB-03-F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120 SMC 20416227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径Rc3/8リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード20416227品番VFS3120-3EB-03-F-Q
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5ねじの種類Rcオプション(F) フートブラケット付コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置シングル管接続口径Rc3/8使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(B) ロック式B形 (要工具形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする