曜日別特売
VFS3410-5DZ-02N 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410 SMC 20417785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径NPT1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード20417785品番VFS3410-5DZ-02N
参考基準価格(税別)¥22,110販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類
NPT
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
NPT1/4
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする