曜日別特売
VFS4110R-5DZA-04T 5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4110R SMC 20418205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4110R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径NPTF1/2
ねじの種類NPTF
内容量1個注文コード20418205品番VFS4110R-5DZA-04T
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/2
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする