※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5211
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/4
Rc3/4
サブプレートなし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419605
品番
VFS5211-4DZ-06
参考基準価格(税別)
¥32,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(1) ダイレクトマニュアル
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード