※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5300
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
20419648
品番
VFS5300-4FB-03
参考基準価格(税別)
¥31,520
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具形)
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード