※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400K
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20423008
品番
VQ2400K-5CW1
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
マニュアル
(C) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード