※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
20423403
品番
VQ4100-1BW1-02
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード