※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ランプ・サージ電圧保護回路
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20427524
品番
VQ4200Y-5B1
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインタイプ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CADデータダウンロード