曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200Y - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
保護構造
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20427515VQ4200Y-5BW1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(B) ロック式(要工具形)
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427524VQ4200Y-5B1--(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427533VQ4200Y-5E1--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427549VQ4200Y-5E1-Q--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427558VQ4200Y-5E1-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427567VQ4200Y-5W1-02(-) Rc(02) 1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427576VQ4200Y-5W1-03(-) Rc(03) 3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427585VQ4200Y-51-Q--(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427594VQ4200Y-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20427603VQ4200Y-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする