曜日別特売
VQ4200Y-5E1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200Y SMC 20427549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20427549
品番
VQ4200Y-5E1-Q
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインタイプ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする