※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
(G) リード線長さ0.6m
(H) リード線長さ1.5m
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) あり
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
(B) ロック式(要工具形)
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20429098
品番
VQ4250Y-5GEBW1-02
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CADデータダウンロード