※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
注文コード
20533574
品番
VK3120-1DZ-01F-F
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
1/8(P、A、Bポート)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ねじの種類
G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
バルブ
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード