VK3120-4GS-M5 5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120 SMC 20533617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類M注文コード20533617品番VK3120-4GS-M5
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数5定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径M5×0.8リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイドねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする