※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
注文コード
20533653
品番
VK3120-5HS-01T
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
1/8(P、A、Bポート)
リード線取出方法
(H) グロメット(リード線長さ:600mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード