曜日別特売
10-SY7240R-5MOZE-02 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7240R SMC 20535525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7240R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20535525
品番
10-SY7240R-5MOZE-02
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする