曜日別特売
18631 アンシルク3 (ハイソックス) アルケア 20536102

アンシルク3 (ハイソックス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1個注文コード20536102品番18631
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。

ブラックサイズLL身長(cm)160~180、(中央値170)アズワン品番0-1445-10足首周り(cm)23~27医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051ふくらはぎ周り(cm)40~46松吉医科器械コード23-6318-05医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20536075
2023-01-09
用途: 普段
建設業・工事業

事務で座ることが多いので浮腫やすいのですが、この着圧履いてると浮腫にくい。さすが医療用。たまに着圧履いてても浮腫む時はパンパンで苦しくなるので脱いだ方が楽になる

1が参考にしています
対象商品 : 20536057
2018-07-17
用途: 常時
電気・ガス・熱供給・水道業

足のむくみがとれて仕事も生活も断然楽になり、むくみによる疲れがなくなりました。むくまないって素敵ですね。  はく時は少し大変ですが慣れれば問題ないですし、仕事や生活の快適さを知れば何てことないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする