曜日別特売
SS5Y3-10SDA-09U-C4D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SDA SMC 20565704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SDA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数9管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付注文コード20565704品番SS5Y3-10SDA-09U-C4D0-NA
参考基準価格(税別)¥70,510販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする