曜日別特売
SS5Y3-10S6N2-16B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N2 SMC 20582084

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数16
内容量1個注文コード20582084品番SS5Y3-10S6N2-16B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥109,780販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする