曜日別特売
SS5Y3-10S6Q4-10B-N7D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6Q4 SMC 20582373

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6Q4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20582373品番SS5Y3-10S6Q4-10B-N7D-NA
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手連数(-) オプションなし取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする