曜日別特売
SS5Y3-12SQ-16B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQ SMC 20586774

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数16
取出位置両側
内容量1個注文コード20586774品番SS5Y3-12SQ-16B-D-NA
参考基準価格(税別)¥84,370販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(-) 入力ブロックなしバルブ連数16SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする