曜日別特売
SS5Y3-50PH1-S05U-C6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50PH1 SMC 20591726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50PH1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数5
管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
取出位置(U) U側
内容量1個注文コード20591726品番SS5Y3-50PH1-S05U-C6
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) オールシングル配線バルブ連数5取出位置(U) U側型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする