SS5Y3-50RF1-05D-C4 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF1 SMC 20592329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数5管接続口径(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付注文コード20592329品番SS5Y3-50RF1-05D-C4
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数5取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする