曜日別特売
SS5Y3-50RS5-04U-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RS5 SMC 20592654

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RS5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20592654品番SS5Y3-50RS5-04U-KC6
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数4取出位置(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする