曜日別特売
SS5Y3-50S5-06D-C4D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5 SMC 20592959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6管接続口径(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)注文コード20592959品番SS5Y3-50S5-06D-C4D0
参考基準価格(税別)¥23,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数6取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする