曜日別特売
SS5Y3-51PH2-03D-01 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51PH2 SMC 20593345

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51PH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数3
内容量1個注文コード20593345品番SS5Y3-51PH2-03D-01
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする