曜日別特売
SS5Y5-10P2-04BS-CMD0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 SMC 20602987

 

SS5Y5-10P2-04BS-CMD0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 SMC 20602987
SS5Y5-10P2-04BS-CMD0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 SMC 20602987

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数4
管接続口径(CM) ストレート口径混合
内容量1個注文コード20602987品番SS5Y5-10P2-04BS-CMD0-NA
参考基準価格(税別)¥26,130販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
管接続口径(CM) ストレート口径混合取付け方法(D) DINレール取付バルブ連数4取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする