曜日別特売
SS5Y5-10S6N2-16B-N7-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 SMC 20620234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10S6N2-16B-N7-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 SMC 20620234
SS5Y5-10S6N2-16B-N7-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 SMC 20620234

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数16
内容量1個注文コード20620234品番SS5Y5-10S6N2-16B-N7-NA
参考基準価格(税別)¥119,630販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手バルブ連数16型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする