SS5Y5-12SVAN-03US-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN SMC 20627584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-12SVAN-03US-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN SMC 20627584
SS5Y5-12SVAN-03US-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN SMC 20627584

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数3
取出位置(U) U側
内容量1個注文コード20627584品番SS5Y5-12SVAN-03US-NA
参考基準価格(税別)¥48,240販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする