曜日別特売
SS5Y5-50F1-S05B-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20629919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50F1-S05B-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20629919
SS5Y5-50F1-S05B-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20629919

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数5管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付注文コード20629919品番SS5Y5-50F1-S05B-KC6
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数5取出位置(B) 両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする