曜日別特売
SS5Y5-50F1-02B-C8D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20629989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50F1-02B-C8D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20629989
SS5Y5-50F1-02B-C8D0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20629989

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2管接続口径(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)注文コード20629989品番SS5Y5-50F1-02B-C8D0
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数2取出位置(B) 両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする