曜日別特売
SS5Y5-50F1-02U-02N 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20630034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50F1-02U-02N 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20630034
SS5Y5-50F1-02U-02N 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1 SMC 20630034

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2管接続口径(02) 1/4取付け方法(-) 直接取付注文コード20630034品番SS5Y5-50F1-02U-02N
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数2取出位置(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする