曜日別特売
SS5Y5-51S5-06D-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51S5 SMC 20633157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-51S5-06D-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51S5 SMC 20633157
SS5Y5-51S5-06D-KC6 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51S5 SMC 20633157

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51S5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数6
内容量1個注文コード20633157品番SS5Y5-51S5-06D-KC6
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数6取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする