SS5Y5-52P2-10U 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC 20633629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52P2-10U 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC 20633629
SS5Y5-52P2-10U 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC 20633629

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数10
内容量1個注文コード20633629品番SS5Y5-52P2-10U
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数10取出位置(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする