曜日別特売
SS5Y5-52P2-11D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC 20633638

 

SS5Y5-52P2-11D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC 20633638
SS5Y5-52P2-11D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2 SMC 20633638

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数11
内容量1個注文コード20633638品番SS5Y5-52P2-11D
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数11取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする