曜日別特売
SS5Y5-52RF1-06D-00FD0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF1 SMC 20633656

 

SS5Y5-52RF1-06D-00FD0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF1 SMC 20633656
SS5Y5-52RF1-06D-00FD0 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF1 SMC 20633656

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数6
内容量1個注文コード20633656品番SS5Y5-52RF1-06D-00FD0
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(00F) G取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)バルブ連数6型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする