曜日別特売
SS5Y7-50RF1-03D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50RF1 SMC 20648864

 

SS5Y7-50RF1-03D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50RF1 SMC 20648864
SS5Y7-50RF1-03D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50RF1 SMC 20648864

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50RF1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3管接続口径(02) 1/4注文コード20648864品番SS5Y7-50RF1-03D-02
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする