※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
注文コード
20675315
品番
30-SY3220-5LZE-M5
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気