※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
注文コード
20676959
品番
30-SY7120-5L-02N
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ねじの種類
NPT
使用流体
空気