CHSGCB50-500-B ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCB50 SMC 20681974

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCB50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20681974
品番
CHSGCB50-500-B
参考基準価格(税別)¥65,010販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
500
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする