※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
190
注文コード
20682306
品番
CHSGFY63-190-B
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
190
シリンダ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード