※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB50TN
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20684424
品番
CHDSGB50TN-150
参考基準価格(税別)
¥49,120
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード