※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 注文コード20703349 品番CHDKDB50R-75
参考基準価格(税別)¥19,910 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストロークなど77種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)50 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする