DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
コスモレックスシンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
20764722
品番
5273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
特性
シンナー
用途
コスモレックス#100プライマー・#300プライマーサーフェーサー・#500プライマーサーフェーサー専用うすめ液
適合
コスモレックス#100プライマー・#300プライマーサーフェーサー・#500プライマーサーフェーサー
種別
専用うすめ液
タイプ
#5
危険等級
U
使用条件
0〜10℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
各種有機溶剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません