曜日別特売
TAF403-10 エアフィルター TRUSCO 20787262

 

TAF403-10 エアフィルター TRUSCO 20787262
TAF403-10 エアフィルター TRUSCO 20787262
TAF403-10 エアフィルター TRUSCO 20787262
TAF403-10 エアフィルター TRUSCO 20787262

エアフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径3/8
内容量1個注文コード20787262品番TAF403-10
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。

管接続口径3/8ねじの種類Rcドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)ろ過度(μm)5トラスコ品番496-0165全長(mm)172質量(kg)0.35取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオート処理空気流量(m3/min)(ANR)2フィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787253
2022-10-17
用途: エアツールとエアスプレー
教育・研究機関

とてもよい品質です。ストレートツールのエアフィルターと2連で使用しています。その製品1つで作業に使用していましたが、エアーガンから水分が噴霧されたためこれを追加増設しました。おかげで水分はでなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1が参考にしています
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする