※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF403-15 エアフィルター TRUSCO 20787278 TAF403-15 エアフィルター TRUSCO 20787278 TAF403-15 エアフィルター TRUSCO 20787278 TAF403-15 エアフィルター TRUSCO 20787278

エアフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20787278 品番 TAF403-15
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。

管接続口径1/2 ねじの種類Rc ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) ろ過度(μm)5 トラスコ品番496-0173 全長(mm)172 質量(kg)0.35 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05〜1 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 設定圧力単位MPa ドレンコックオート 処理空気流量(m3/min)(ANR)2.5 フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20787253
2022-10-17
用途:
エアツールとエアスプレー
教育・研究機関

とてもよい品質です。ストレートツールのエアフィルターと2連で使用しています。その製品1つで作業に使用していましたが、エアーガンから水分が噴霧されたためこれを追加増設しました。おかげで水分はでなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする