TRUSCO
TRUSCOの 空圧補器
TRUSCOの ルブリケータ
ルブリケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20787323
品番
TAL403-10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。
ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
496-0220
全長(mm)
195
質量(kg)
0.41
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
処理空気量(m
3
/min)
2
ルブリケータ油排出口
ドレンガイドなし
貯油量(mL)
200