曜日別特売
TBJ-15 ブレードホース用継手 TRUSCO 20790114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース用継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Φmm)15.0
内容量1個注文コード20790114品番TBJ-15
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブレードホース用継手です。
RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。

使用流体空気・水材質真鍮(低カドミニウムタイプ)トラスコ品番496-4071質量(g)75ねじの呼び寸法1/2使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R流体温度(℃)0~70接続口径(Φmm)15.0接続口径DR1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする